スガツネ 隠し丁番のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
116件の「スガツネ 隠し丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠し蝶番」、「隠し蝶番 スガツネ」、「スガツネ スライド丁番」などの商品も取り扱っております。
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
1個
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

建築ドア用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
LAMP(スガツネ工業)建築ドア用隠し丁番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)適合扉厚(mm)36以上開き角度(度)180最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用長さ(mm)160材質亜鉛合金材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
1個
7,298税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
1個
2,598税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
1個
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
959税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

BEST(ベスト)[金物]テクタス隠し蝶番
扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用長さ(mm)160材質アルミ+亜鉛寸法(mm)160仕上ニッケル適合扉厚(mm)38以上適合扉質量(kg)80(2個使用)
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
1個
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
1個
4,598税込5,058
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
1個
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用材質主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)仕様扉幅(開き扉):900mm以下。扉幅(収納パネル):500~ 900mm。扉高さ:2500mm以下。扉厚:34~40mm。扉質量:40kg以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15。掘込加工テンプレート幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用材質質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
1個
1,598税込1,758
当日出荷

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)